ALPS-O
ALPS-Oの 物品棚/収納用品
ALPS-Oの ツールボックス/ツールバッグ
ALPS-Oの 帆布製
バックパック トレイルブレザー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89601347
品番
9463200
参考基準価格(税別)
¥12,632
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
バック全面のコンプレッションベルト部分はバックパックに入らない長尺物などを挟んで運ぶことができます。
容量(L)
41
色
カントリー
仕様
レインカバー(オレンジ色)付
トラスコ品番
836-3318
材質
ナイロン
幅(mm)
356
質量(kg)
1.16
容量
41L
高さ(mm)
533
奥行(mm)
102
ポケット数
正面1つ、側面2つ
ポケット
外3個
2018年トラスコ掲載ページ
4 2194