ALPS-O
ALPS-Oの 物品棚/収納用品
ALPS-Oの ツールボックス/ツールバッグ
ALPS-Oの 帆布製
バックパック トレイルブレザー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89601356
品番
9463500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
バック全面のコンプレッションベルト部分はバックパックに入らない長尺物などを挟んで運ぶことができます。
容量(L)
41
色
APS
仕様
レインカバー(オレンジ色)付
トラスコ品番
836-3317
材質
ナイロン
幅(mm)
356
質量(kg)
1.16
容量
41L
高さ(mm)
533
奥行(mm)
102
ポケット数
正面1つ、側面2つ
ポケット
外3個
2018年トラスコ掲載ページ
4 2194