バックパック マトリクス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89601435 品番9411401
参考基準価格(税別)¥16,842 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ウィングポケットは内部に荷物を入れられるだけでなく、ポケットの間に荷物を挟んでコンプレッションベルトで固定し運ぶことができます。
メインコンパートメント内部はポケット付きで荷物を整理して運ぶことができます。
ウエストベルトにはポケットがついています。

容量(L)44 Xtra 仕様レインカバー(オレンジ色)付 トラスコ品番836-3306 材質ナイロン 幅(mm)356 質量(kg)1.84 容量44L 高さ(mm)559 奥行(mm)102 ポケット数正面2つ、側面3つ、ウェストベルト2つ ポケット外4個 2018年トラスコ掲載ページ4 2193

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする