9409709 アクセサリー 双眼鏡ポケット Xtra ALPS-O 89601462 9409709 アクセサリー 双眼鏡ポケット Xtra ALPS-O 89601462 9409709 アクセサリー 双眼鏡ポケット Xtra ALPS-O 89601462

アクセサリー 双眼鏡ポケット Xtra

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89601462 品番9409709
参考基準価格(税別)¥2,340 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ALPS BRANDS社製パスファインダー(9411193/9411199)に取り付け可能な双眼鏡用ケースです。
メインコンパートメントはパッド入りで、内容物を保護できます。
蓋はマグネットで開閉します。
蓋はマグネットで開閉します。

Xtra トラスコ品番836-3314 適合機種ビッグベア、リトルベア、パスファインダー 材質ナイロン 幅(mm)178 質量(kg)0.2 高さ(mm)229 奥行(mm)51 2018年トラスコ掲載ページ4 2195

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする