AltaContour エルボー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89601478 品番53112-00
参考基準価格(税別)¥11,670 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

耐久性に優れたCORDURARのファブリックを採用しています。
ひじ部パッド構造は、装着時のひじの動きに合わせて動くスライドパッド構造なので屈伸時のズレを最小限に留めています。
パッド部分ネオプレンフォームが安定的な弾力性でを保つため安定した姿勢で作業ができます。
トリコットライナーを採用しているので蒸れにくく、汚れにくくなっています。

用途ひじの保護に。 トラスコ品番818-5597 材質生地:コーデュラナイロン、ひじ部:ポリエチレン(PE) 長さ(mm)90 幅(mm)230 高さ(mm)152 質量(g)222 2018年トラスコ掲載ページ6 0470

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする