ALTAFLEX エルボー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89601487 品番53010-00
参考基準価格(税別)¥7,360 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

耐久性に優れたCORDURARのファブリックを採用しています。
パッド部分がゴム製なので横滑りしません。
パッド部分ネオプレンフォームが安定的な弾力性でを保つため安定した姿勢で作業ができます。
トリコットライナーを採用しているので蒸れにくく、汚れにくくなっています。

用途ひじの保護に。 トラスコ品番818-5596 材質生地:コーデュラナイロン、ひじ部:ポリエチレン(PE) 長さ(mm)90 幅(mm)216 高さ(mm)140 質量(g)232 2018年トラスコ掲載ページ6 0470

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする