ALTAPRO グリップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード89601496 品番50900
参考基準価格(税別)¥9,090 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

パッド部分ネオプレンフォームが安定的な弾力性を保つため安定した姿勢で作業ができます。
トリコットライナーを採用しているので蒸れにくく、汚れにくくなっています。
バンド止めを採用しています。
耐久性に優れたCORDURARのファブリックを採用しています。

用途屋内外の作業に。 トラスコ品番855-9314 材質生地:コーデュラナイロン、ひざ部:ポリエチレン(PE) 長さ(mm)230 幅(mm)190 ブラック 高さ(mm)60 質量(g)320 2018年トラスコ掲載ページ6 0470

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする