AltaContour EXT

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番818-5583 注文コード89601575 品番52953-00
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はトラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る

膝の部分だけでなくプロテクター部分がすねまでプロテクトできる構造となっているので広範囲に足を保護できます。
摩擦、横滑りがしにくい構造となっています。

用途屋内外の作業に。 トラスコ品番818-5583 材質生地:コーデュラナイロン、ひざ部:ポリエチレン(PE) 長さ(mm)83 幅(mm)305 高さ(mm)165 質量(g)680 2018年トラスコ掲載ページ6 0472

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする