ALTA
ALTAの ベルト・ベルトサポーター
ALTAの 保護用品 ベルト・ベルトサポーター
AltaContour EXT
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
818-5585
注文コード
89601584
品番
52953-09
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
この商品は
トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
膝の部分だけでなくプロテクター部分がすねまでプロテクトできる構造となっているので広範囲に足を保護できます。
摩擦、横滑りがしにくい構造となっています。
用途
屋内外の作業に。
トラスコ品番
818-5585
材質
生地:コーデュラナイロン、ひざ部:ポリエチレン(PE)
長さ(mm)
83
幅(mm)
305
色
OD
高さ(mm)
165
質量(g)
680
2018年トラスコ掲載ページ
6 0472