ALTA
ALTAの ベルト・ベルトサポーター
ALTAの 保護用品 ベルト・ベルトサポーター
AltaContour EXT
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89601593
品番
52953-14
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
膝の部分だけでなくプロテクター部分がすねまでプロテクトできる構造となっているので広範囲に足を保護できます。
摩擦、横滑りがしにくい構造となっています。
用途
屋内外の作業に。
トラスコ品番
818-5586
材質
生地:コーデュラナイロン、ひざ部:ポリエチレン(PE)
長さ(mm)
83
幅(mm)
305
色
コヨーテ
高さ(mm)
165
質量(g)
680
2018年トラスコ掲載ページ
6 0472