※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
今回に限らずに色んなサイズを沢山購入しておりますが積み上げても安定してとても使い易いです
氷作りに使っています他だと膨張して割れてしまいますがこの製品は大丈夫です
丁度良いサイズで、蓋を使用して使うと積み重ねて保管出来るので収納いやすい
普通のコンテナですがコスパは良いと思います。数が必要ならおすすめです。
今回で2度目の購入です.保管庫の棚に収まるちょうど良いサイズがなかなか見つからなかったのですが,これはぴったりです.透明だと中身も見えるので便利です.
強さもあり寸法も丁度入る大きさで重ねて品物入れられるので助かりました
箱の色が良くて積み重ねてもお洒落な感じに使えます。
相当古い同型を使っていたのが割れたので購入しました。ホームセンターなどでは手に入りにくいサイズなので助かりました。ただ、古いモノと比べると若干プラスチックが薄いような気がします。抑えた感じが少し柔らかいので強度が落ちてなければいいがとは思っています。