ALTA
ALTAの ベルト・ベルトサポーター
ALTAの 保護用品 ベルト・ベルトサポーター
AltaContour EXT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89601618
品番
52953-16
参考基準価格(税別)
¥17,837
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
膝の部分だけでなくプロテクター部分がすねまでプロテクトできる構造となっているので広範囲に足を保護できます。
摩擦、横滑りがしにくい構造となっています。
用途
屋内外の作業に。
トラスコ品番
818-5588
材質
生地:コーデュラナイロン、ひざ部:ポリエチレン(PE)
長さ(mm)
83
幅(mm)
305
色
マルチカム
高さ(mm)
165
質量(g)
680
2018年トラスコ掲載ページ
6 0472