AltaContour EXT

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89601627 品番 52953-50
参考基準価格(税別)¥19,040 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

膝の部分だけでなくプロテクター部分がすねまでプロテクトできる構造となっているので広範囲に足を保護できます。
摩擦、横滑りがしにくい構造となっています。

用途屋内外の作業に。 トラスコ品番818-5584 材質生地:コーデュラナイロン、ひざ部:ポリエチレン(PE) 長さ(mm)83 幅(mm)305 グレー&オレンジ 高さ(mm)165 質量(g)680 2018年トラスコ掲載ページ6 0472

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする