TRUSCO
TRUSCOの コンテナー
TRUSCOの コンテナ用オプション
TRUSCOの フタ
THC型コンテナ蓋(Aタイプ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89601653
品番
THC-1623AF
参考基準価格(税別)
¥1,230
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
適合
THC-16A、23A、35A
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
519×363×35
色
OD
トラスコ品番
440-8128
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
0.587
質量(g)
587
外寸法・幅(mm)
519
外寸法・高さ(mm)
35
外寸法・奥行(mm)
363