52943-15 AltaContour LC ALTA 89601654

AltaContour LC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組(2個) トラスコ品番818-5581 注文コード89601654 品番52943-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,280
この商品はトラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

ひざの皿部分のプロテクターがロングキャップ(LC)タイプで広範囲にカバーしています。
パッド部分ネオプレンフォームが安定的な弾力性を保つため安定した姿勢で作業ができます。
トリコットライナーを採用しているので蒸れにくく、汚れにくくなっています。
AltaLOKを採用しています。
耐久性に優れたCORDURARのファブリックを採用しています。

用途屋内外の作業に。 トラスコ品番818-5581 材質生地:コーデュラナイロン、ひざ部:ポリエチレン(PE) 長さ(mm)83 幅(mm)230 ACU 高さ(mm)165 質量(g)431 2018年トラスコ掲載ページ6 0472

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする