ALTA
ALTAの ベルト・ベルトサポーター
ALTAの 保護用品 ベルト・ベルトサポーター
カンガルー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89601672
品番
60330-50
参考基準価格(税別)
¥12,960
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
ひざ部分に工具などを携帯して作業ができます。
耐久性に優れたCORDURARのファブリックを採用しています。
用途
屋内外の作業に。
トラスコ品番
818-5578
材質
生地:コーデュラナイロン、ヒザ部:ポリエチレン(PE)
長さ(mm)
83
幅(mm)
305
色
黒
高さ(mm)
165
質量(g)
694
2018年トラスコ掲載ページ
6 0471