AltaSoft アルタグリップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89601688 品番50700-50
参考基準価格(税別)¥8,160 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

膝の皿部分が軟質なファブリックでできているのでフローリングなどを傷付けません。
AltaLOKを採用しています。
耐久性に優れたCORDURARのファブリックを採用しています。

用途屋内外の作業に。 トラスコ品番818-5572 材質生地:コーデュラナイロン、ヒザ部:ポリエチレン(PE) 長さ(mm)191 幅(mm)229 グレー&オレンジ 高さ(mm)83 質量(g)240 2018年トラスコ掲載ページ6 0471

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする