※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

50703-00 AltaSoft アルタロック ALTA 89601697 50703-00 AltaSoft アルタロック ALTA 89601697 50703-00 AltaSoft アルタロック ALTA 89601697

AltaSoft アルタロック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番818-5574 注文コード89601697 品番50703-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,328
この商品はトラスコ品番・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

膝の皿部分が軟質なファブリックでできているのでフローリングなどを傷付けません。
AltaLOKを採用しています。
耐久性に優れたCORDURARのファブリックを採用しています。

用途屋内外の作業に。 トラスコ品番818-5574 材質生地:コーデュラナイロン、ヒザ部:ポリエチレン(PE) 長さ(mm)191 幅(mm)229 高さ(mm)83 質量(g)240 2018年トラスコ掲載ページ6 0471

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89601697 50703-00 22344265 50703-00 AltaSoft アルタロック ALTA AltaSoft アルタロック ALTA 1組(2個) 4,898 税込5,388 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする