※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

50413-15 AltaFLEX ALTA 89601785 50413-15 AltaFLEX ALTA 89601785

AltaFLEX

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組(2個) トラスコ品番818-5594 注文コード89601785 品番50413-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,880
この商品はトラスコ品番など7種類から選べます 他の種類を見る

ひざの皿部分のプロテクターが広範囲にカバーしています。
パッド部分ネオプレンフォームが安定的な弾力性を保つため安定した姿勢で作業ができます。
トリコットライナーを採用しているので蒸れにくく、汚れにくくなっています。
AltaLOKを採用しています。
耐久性に優れたCORDURARのファブリックを採用しています。

用途
屋内外の作業に。
屋内外の作業に。
フローリングがある作業に。
トラスコ品番818-5594 材質生地:コーデュラナイロン、ひざ部:ポリエチレン(PE) 長さ(mm)83 幅(mm)230 ACU 高さ(mm)165 質量(g)404 2018年トラスコ掲載ページ6 0472

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89601742
2022-05-22
用途:
除草作業
合同会社CoCoMi 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

作業時の膝宛のズレが少なく、作業効率が良くなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする