TRUSCO
TRUSCOの スパナ/レンチ
TRUSCOの 六角棒レンチ
TRUSCOの 六角棒レンチドライバー型
T型ハンドルボールポイント六角棒レンチセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(8本)
注文コード
89601924
品番
TTB-8S
参考基準価格(税別)
¥10,050
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
Tハンドル形の2ポイント締めタイプです。
ボールポイント部は片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。
セット内容
(mm)2、2.5、3、4、5、6、8、10
質量(g/セット)
1025
用途
機械メンテナンス、保全修理に適しています。
トラスコ品番
445-6688
材質
クロムバナジウム鋼
形状
T型
質量(kg)
1
表面処理
マットクロムメッキ
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
注意
※ボールポイント部は細くなっています。力の入れ過ぎに注意してください。製品破損の原因となります。