ASP
ASPの 懐中電灯・ライト
ASPの ハンディタイプライト
LEDライト ポリトライアド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89601925
品番
35629
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
オプティカルグラスレンズを採用しています。
ポリマーのボディとなっています。
グリップ部分がフォーム状になっています。
電源
リチウム電池CR123A(2本)別売
全長(mm)
155
材質
アルミ合金
色
イエロー
仕様
スリーポジションスイッチ
トラスコ品番
818-4706
質量(g)
142
外径(mm)
35
明るさ(Lm)
300(強)、15(弱)
2018年トラスコ掲載ページ
7 1044
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
2時間
最大点灯時間
2時間