ASP
ASPの 懐中電灯・ライト
ASPの ハンディタイプライト
LEDライト ガーディガン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89601934
品番
35726
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
溝つきのグリップで持ちやすくなっています。
ボディ部分は陽極処理されています。
オプティカルグラスレンズを採用しています。
電源
単4形アルカリ電池(1本)別売
全長(mm)
74
材質
アルミ合金
仕様
クリックスイッチ
トラスコ品番
818-4691
質量(g)
39
外径(mm)
12.7
明るさ(Lm)
90(強)、15(弱)
2018年トラスコ掲載ページ
7 1045
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
1時間