ASP
ASPの 懐中電灯・ライト
ASPの ハンディタイプライト
LEDライト ガーディガン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
電源
単3形アルカリ電池(1本)別売
注文コード
89601943
品番
35727
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,000
この商品は
電源
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
溝つきのグリップで持ちやすくなっています。
ボディ部分は陽極処理されています。
オプティカルグラスレンズを採用しています。
電源
単3形アルカリ電池(1本)別売
全長(mm)
85
材質
アルミ合金
仕様
クリックスイッチ
トラスコ品番
818-4692
質量(g)
39
外径(mm)
17.8
明るさ(Lm)
120(強)、15(弱)
2018年トラスコ掲載ページ
7 1045
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
1.25時間