ASP
ASPの 懐中電灯・ライト
ASPの ハンディタイプライト
LEDライト ガーディガン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89601952
品番
35728
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
溝つきのグリップで持ちやすくなっています。
ボディ部分は陽極処理されています。
オプティカルグラスレンズを採用しています。
電源
リチウム電池CR123A(1本)別売
全長(mm)
74
材質
アルミ合金
仕様
クリックスイッチ
トラスコ品番
818-4693
質量(g)
39
外径(mm)
20.3
明るさ(Lm)
250(強)、15(弱)
2018年トラスコ掲載ページ
7 1045
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
1.75時間