ASP
ASPの 懐中電灯・ライト
ASPの ハンディタイプライト
LEDライト タングステン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89602022
品番
35713
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
溝つきのグリップで持ちやすくなっています。
オプティカルグラスレンズを採用しています。
ボディ部分は陽極処理されています。
スナップロッククリップを採用しています。
電源
リチウム電池CR123A(1本)別売
全長(mm)
105
材質
航空宇宙用アルミ鋼材
色
ブラック
仕様
スリーポジションスイッチ
トラスコ品番
818-4699
質量(g)
82
外径(mm)
22
明るさ(Lm)
265(強)、15(弱)
2018年トラスコ掲載ページ
7 1045
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
1時間