LEDライト トライアド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89602047 品番 35622
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ポリマーボディなので寒冷地など厳しい環境に最適です。
ジャーマングラスレンズを採用しています。
ポリマーのボディとなっています。
グリップ部分がフォーム状になっています。
熱を分散させる構造となっています。

電源単3形アルカリ電池(2本)別売 全長(mm)180 材質6061 T6(航空宇宙用アルミ鋼材) ブラック 仕様スリーポジションスイッチ、クリックスイッチ兼ローテーションスイッチ トラスコ品番818-4707 質量(g)174 外径(mm)35 明るさ(Lm)285(強)、15(弱) 2018年トラスコ掲載ページ7 1044 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)1.75時間 最大点灯時間1.75時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする