WARMすべり止め付裏起毛軍手

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ダース(12双) 注文コード89602143 品番TGW-835
参考基準価格(税別)¥1,880 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

裏地に起毛を施し、保温性に優れています。
すべり止め付きです。
工事での機械操作、各種一般作業に最適です。

用途
冬場や寒い場所での作業に。
運搬・荷役作業に。
一般作業。
サイズフリー ホワイト 全長(cm)23 手のひらまわり(cm)20 厚さ(mm)3 質量(g/ダース)750 トラスコ品番430-7828 材質手袋部:ポリエステル、その他、すべり止め部:塩化ビニール(PVC) 質量(g)750 入数(双)12 機能保温性 糸本数(本)2本編 中指長(cm)8 材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC) 材質(手袋)ポリエステル、その他 ゲージ数7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89602143
2018-01-12
用途:
配達業務の時
株式会社大阪内職加工センター 様

裏起毛軍手というネーミング試してみたら、確かに暖かいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする