WARM裏起毛ゴムライナー

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 89602161 品番 TGW-836M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

裏地に起毛を施し保温性に優れています。
裏起毛で防寒性に優れています。
外側のすべり止めは天然ゴムを使用し、グリップ性に優れています。

用途
冬場や寒い場所での作業に。
運搬・荷役作業に。
一般作業。
園芸・農作業に。
サイズM 全長(cm)21 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)20 材質手袋部:(表)ポリエステル、(裏)アクリル ブラック 材質(すべり止め)天然ゴム ゲージ数10 機能防寒・保温・グリップ性 入数(双)1 トラスコ品番430-7836 厚さ(mm)2.5 質量(g)66

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89602161
2022-12-21
用途:
配達の仕事
有限会社BRAVE 様

今の寒い時期にはあったかくて、小さな物でも
掴みやすいです。手にフィットして 
作業がしやすい。

対象商品:
89602161
2021-12-29
用途:
冬場作業用
卸売・小売業

作業性はよいのですが、あまり暖かくないので残念です。

対象商品:
89602152
2017-12-15
用途:
カブなどに乗る時
天馬屋 様

昔にアウトドア用手袋(OD)の裏起毛の暖かいのがあったけど、片方を落として同じようなのをずっと探してる。ここでも選択肢がほぼ無いに等しいが試し購入。しばらく使ってみたが、手袋ライナーという事だし、カブ50でハンドルカバーをしてグリップヒーター無しでは、この年末寒気で夜は手が冷たい。掌ゴム付はいいけど、もう少し保温性の有る繊維で厚いのが欲しい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
手袋自体の厚さはゲージ数と糸の本数で表すことができます。
例えば一般的な軍手は7ゲージとされており、それより数字が大きくなれば薄手タイプ、小さくなれば厚手タイプとなります。糸の本数は数字が大きくなるほど分厚い手袋になります。
次回ご購入時に参考にしていただければ幸いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする