TRUSCO
TRUSCOの 洗浄剤スプレー
TRUSCOの ブレーキ・パーツクリーナ
αブレーキ&パーツクリーナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
89602177
品番
ALP-BPS-18
参考基準価格(税別)
¥17,870
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
対応材質
鉄、アルミ、機械部品
主な用途
油汚れ
仕様
速乾性、有機溶剤中毒予防規則適合外
成分
石油系溶剤
トラスコ品番
440-9809
質量(kg)
13.3
色
透明
容量(L)
18
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
18L
危険物の性状
非水溶性
繰り返し・詰め替え
対応