※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1000/B/SI プロテクタケース 1000 B&W 89602354 1000/B/SI プロテクタケース 1000 B&W 89602354

プロテクタケース 1000

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89602354 品番1000/B/SI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

-30℃〜80℃までの過酷な環境でも使用できます。
優れた防水性を発揮します。
同じシリーズの商品で積み重ね可能です。
カメラやレンズの収納に最適です。

用途
カメラ、小物などの保管用。
貴重品などの保管用。
精密機器などの保管、運搬用。
トラスコ品番859-6110 質量(kg)0.7 材質(本体)ポリプロピレン 2018年トラスコ掲載ページ4 2174

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89602354 1000/B/SI 23856507 BW0004 OUTDOOR CASES TYPE1000 B&W OUTDOOR CASES TYPE1000 B&W 1個 5,398 税込5,938 注文コードが変更になりました
89602354 1000/B/SI 22341210 1000/B/SI プロテクタケース 1000 B&W プロテクタケース 1000 B&W 1個 5,298 税込5,828 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89602363
2025-02-03
用途:
医療機器付属品搬送
医療・福祉・介護関連業

そこそこ頑丈にできていてなお軽く使いやすく、色も目立つので視認しやすい

対象商品:
89602363
2024-07-11
用途:
医療機器送付
株式会社カキヌマメディカル 様 (医療・福祉・介護関連業)

たいへんきれいで丈夫かなり長く使えそうです。
高級品に見えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする