※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1000/Y/SI プロテクタケース 1000 B&W 89602363 1000/Y/SI プロテクタケース 1000 B&W 89602363

プロテクタケース 1000

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89602363 品番 1000/Y/SI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

-30℃〜80℃までの過酷な環境でも使用できます。
優れた防水性を発揮します。
同じシリーズの商品で積み重ね可能です。
カメラやレンズの収納に最適です。

用途
カメラ、小物などの保管用。
貴重品などの保管用。
精密機器などの保管、運搬用。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)270×215×105 トラスコ品番859-6111 質量(kg)0.7 材質(本体)ポリプロピレン 外寸法・幅(mm)270 外寸法・高さ(mm)105 外寸法・奥行(mm)215 2018年トラスコ掲載ページ4 2174 有効内寸法・奥行(mm)175 有効内寸法・高さ(mm)95 有効内寸法・幅(mm)250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89602363
2025-02-03
用途:
医療機器付属品搬送
医療・福祉・介護関連業

そこそこ頑丈にできていてなお軽く使いやすく、色も目立つので視認しやすい

対象商品:
89602363
2024-07-11
用途:
医療機器送付
株式会社カキヌマメディカル 様 (医療・福祉・介護関連業)

たいへんきれいで丈夫かなり長く使えそうです。
高級品に見えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする