※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

500/Y/SI プロテクタケース 500 B&W 89602442 500/Y/SI プロテクタケース 500 B&W 89602442

プロテクタケース 500

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89602442 品番 500/Y/SI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

-30℃〜80℃までの過酷な環境でも使用できます。
優れた防水性を発揮します。
同じシリーズの商品で積み重ね可能です。
USBやメモリーカードなどの貴重品の管理に最適です。

用途
カメラ、小物などの保管用。
貴重品などの保管用。
精密機器などの保管、運搬用。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)230×180×90 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)205×145×80 トラスコ品番859-6135 質量(kg)0.5 材質(本体)ポリプロピレン 外寸法・幅(mm)230 外寸法・高さ(mm)90 外寸法・奥行(mm)180 2018年トラスコ掲載ページ4 2174 有効内寸法・奥行(mm)145 有効内寸法・高さ(mm)80 有効内寸法・幅(mm)205

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする