15985 フレクサンプライマー Devcon(デブコン) 液状仕様 89602572

フレクサンプライマー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(118mL) 注文コード89602572 品番15985
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

フレクサン80P、フレクサン80L、フレクサン94L用の液状プライマー。
フレクサン専用プライマーで、接着力をより強力にしたい時に。

仕様液状 トラスコ品番445-0027 質量(g)143 適合材コンクリート、ゴム 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量113g 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89602572
2018-01-07
用途:
フレクサン80を使う時に使用します。
愛車工房濱田屋 様

プライマーを使わなければ、接着が悪いので使用します。
値段が高いですが、剥離してしまうと困るので仕方ないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする