11765 耐蝕・耐摩耗補修剤 ブラッシャブルセラミック Devcon(デブコン) 液状仕様 容量900g 89602624

耐蝕・耐摩耗補修剤 ブラッシャブルセラミック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード89602624 品番11765
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

刷毛塗りが可能で耐熱性に優れており、熱交換器、チューブシートや水循環装置の再生/防蝕用途、ポンプケーシング、インペラーブレード、ゲートバルブや水槽、ファンブレードの錆、腐蝕からの保護及び再生等に適してます。
金属性設備のキャビテーション及び腐蝕からの保護ライニングに。
耐熱性、耐薬品性に優れている。
耐摩耗性がありスラリーの摩耗に効力を発揮する。
赤を下塗りに2層塗りすることで、点検時に減肉度合いが分かる。
青色は、食品衛生法(厚生省告示第370号)規格適合品
高温部の腐食防止に適してます
非常に優れた耐薬品性を持っており、設備を様々な薬品から保護します

特性耐蝕、耐摩耗、耐熱、耐薬品 硬化時間(時間)24(25℃) 用途工業用の施設補修に。 仕様液状 トラスコ品番433-3128 容量(g)900 主成分エポキシ樹脂 耐熱温度(℃)180 可使時間(分)40(25℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.76kg 硬化剤比率主剤:硬化剤=11:2(重量比)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする