※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

67000用 メッシュポケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89602625 品番MB/6700
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ケースの蓋に取り付けられるメッシュポケットです。

用途カメラ、レンズ、精密機器の保管、運搬用。 トラスコ品番859-6164 セット内容取付用ビス8本 適合本体6700 質量(kg)0.4 材質(本体)ナイロン 2018年トラスコ掲載ページ4 2176

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする