11770 耐蝕・耐摩耗補修剤 ブラッシャブルセラミック Devcon(デブコン) 液状仕様 容量900g 89602633

耐蝕・耐摩耗補修剤 ブラッシャブルセラミック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード89602633 品番11770
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

刷毛塗りが可能で耐熱性に優れており、熱交換器、チューブシートや水循環装置の再生/防蝕用途、ポンプケーシング、インペラーブレード、ゲートバルブや水槽、ファンブレードの錆、腐蝕からの保護及び再生等に適してます。
金属性設備のキャビテーション及び腐蝕からの保護ライニングに。
耐熱性、耐薬品性に優れている。
耐摩耗性がありスラリーの摩耗に効力を発揮する。
赤を下塗りに2層塗りすることで、点検時に減肉度合いが分かる。
青色は、食品衛生法(厚生省告示第370号)規格適合品
高温部の腐食防止に適してます
非常に優れた耐薬品性を持っており、設備を様々な薬品から保護します

特性耐蝕、耐摩耗、耐熱、耐薬品 硬化時間(時間)16(25℃) 用途工業用の施設補修に。 仕様液状 トラスコ品番433-3136 容量(g)900 主成分エポキシ樹脂 耐熱温度(℃)180 可使時間(分)20(25℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.805kg 硬化剤比率主剤:硬化剤=11:2(重量比) 毒劇区分劇物
注意
※こちらの商品をご使用中のお客様につきましては、2018年7月1日以降は白地に赤で医薬用外劇物と表示された施錠可能な保管庫で保管してください。また、施錠を行い、製品管理表などで適切に管理してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする