Berger
Bergerの 鋏
Bergerの 剪定鋏
剪定鋏
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
89602862
品番
1050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
刃の内面の溝が切り離れを良くし、正確なカットを連続しておこなえます。
全長(mm)
215
刃長(mm)
80
切断能力(mm)
20
用途
植物の剪定作業や採果作業に。
トラスコ品番
856-7445
材質
刃:高炭素刃物鍛造鋼、グリップ:プラスチック
質量(g)
225
使用目的
剪定作業、採果作業
2018年トラスコ掲載ページ
9 1363