BRITESTRIKE APALS-AIR

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 89602878 品番 AA-AMBER-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

粘着テープが裏面についているためお好きなところに貼り付けて使用可能なLEDライトの高反射タイプです。
1マイル(約1.6キロメートル)離れても光が見えます。
早いストロボ、ゆっくりなストロボ、点灯、オフと切り替えが可能です。
防水、防塵かつ、耐衝撃性に優れています。
夜間のジョギングやサイクリング、ウォータースポーツなどに最適です。

アンバー 長さ(mm)5.3 トラスコ品番855-0472 幅(mm)2.7 質量(g)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×3×64 連続使用時間(時間)200 2018年トラスコ掲載ページ6 1363

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする