旭化成
旭化成の 空調/換気関連部品
旭化成の エアコン部材
旭化成の 空調フィルター
給気用二次フィルター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50枚)
注文コード
89602992
品番
ML320XF500500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
448-0091
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
18
質量(kg)
0.09
タイプ
シートタイプ
長さ(m)
500
幅(cm)
500
風速(m/s)
(ろ過)0.5
耐熱温度(℃)
80
捕集効率(%)
70
圧力損失
(初期)35Pa