MCB250 手提金庫 MCB Asmix(アスカ) 89603053 MCB250 手提金庫 MCB Asmix(アスカ) 89603053 MCB250 手提金庫 MCB Asmix(アスカ) 89603053

手提金庫 MCB

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89603053 品番 MCB250
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

1スペースに硬貨を2種類収納できます。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)270×190×80 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)240×164×55 収納サイズA5 施錠方法シリンダー錠 付属品鍵(2本)、取扱説明書 トラスコ品番441-0017 材質鋼材 質量(kg)1.9 ブルー 容量(L)約2.1 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)240×164×55 本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)270×190×80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89603062
2019-07-19
用途:
集金のお金を入れておくのに使用しています。

集金のお金を入れています。コンパクトでカギができ使用するのに大変便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする