MCB320 手提金庫 MCB Asmix(アスカ) 89603062 MCB320 手提金庫 MCB Asmix(アスカ) 89603062 MCB320 手提金庫 MCB Asmix(アスカ) 89603062

手提金庫 MCB

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 施錠方法ダイアル錠、シリンダー錠 注文コード89603062 品番MCB320
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品は施錠方法など5種類から選べます 他の種類を見る

1スペースに硬貨を2種類収納できます。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)196×146×78 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)175×124×43 収納サイズA6 施錠方法ダイアル錠、シリンダー錠 付属品鍵(2本)、取扱説明書 トラスコ品番441-0025 材質鋼材 質量(kg)0.885 ブルー 容量(L)約0.9 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)175×124×43 本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)196×146×78

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89603062 MCB320 53031100 MCB330 手提げ金庫 Asmix(アスカ) 手提げ金庫 Asmix(アスカ) 1台 3,998
欠品中
税込4,398
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89603062
2019-07-19
用途:
集金のお金を入れておくのに使用しています。

集金のお金を入れています。コンパクトでカギができ使用するのに大変便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする