Asmix(アスカ)
Asmix(アスカ)の 書庫・金庫・ロッカー
Asmix(アスカ)の 金庫・保管庫
Asmix(アスカ)の 手提げ金庫
手提金庫 MCB
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89603071
品番
MCB370
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
1スペースに硬貨を2種類収納できます。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
270×190×117
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
240×164×90
収納サイズ
A5
施錠方法
ダイアル錠、シリンダー錠
付属品
鍵(2本)、取扱説明書
トラスコ品番
441-0033
材質
鋼材
質量(kg)
2.4
色
ブルー
容量(L)
約3.5
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
240×164×90
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
270×190×117