BRITESTRIKE APALS

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) トラスコ品番855-0471 注文コード89603072 品番OASSP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品はトラスコ品番・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

粘着テープが裏面についているためお好きなところに貼り付けて使用可能なLEDライトです。
1マイル(約1.6キロメートル)離れても光が見えます。
早いストロボ、ゆっくりなストロボ、点灯、オフと切り替えが可能です。
防水、防塵かつ、耐衝撃性に優れています。
10個入りパックと100個入りパックからお選びいただけます。

長さ(mm)5.3 トラスコ品番855-0471 セット内容APALSグリーン3個、レッド3個、ホワイト2個、ブルー1個、アンバー1個 幅(mm)2.7 質量(g)44 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×1.5×51/個 連続使用時間(時間)200 2018年トラスコ掲載ページ6 1363

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする