先端形状プラス/マイナス/六角/ヘックス/トルクス
材質(グリップ)樹脂
質量(g)675
刃先マグネットなし
軸貫通なし
トラスコ品番446-0502
セット内容(-)マイナス超短ビット:6mm/(+)プラス超短ビット:No.1、No.2、No.3/六角レンチ超短ビット:(H)2.5、(H)3、(H)4、(H)5、(H)6、(H)8/ボックス超短ビット:(H)5、(H)5.5、(H)6、(H)7、(H)8、(H)9、(H)10、(H)11、(H)12、(H)13/ヘクスローブ超短ビット:(T)6/いじり止め超短ビット:(T)8、(T)10、(T)15、(T)20、(T)25、(T)27、(T)30、(T)40/ラチェットハンドル/スタービーハンドル/マグネット式ビットホルダー
取付高(mm)20
種類セット品
商品構成セット品