※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スペシャリスト リアルツリー レギュラーXウルトラライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード89603526 品番MAX404
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

高品質なリップストップファブリックを使用した耐久性が高いカモフラージュネットです。
ハイレベルのUV加工がされたデジカモ柄のシリーズです。
長期間屋外で使用してもカビが生えたり腐敗したりしません。
ウォータープルーフです。
葉の形に似せてカットされたレギュラーカットタイプです。
ファブリックのみのウルトラライトタイプです。

MAX-4 長さ(m)6 幅(m)2.2 トラスコ品番855-0413 質量(kg)1.07 2018年トラスコ掲載ページ6 1671

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「草よけ/保護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする