TRUSCO
TRUSCOの 修理/点検標識
TRUSCOの アルファベット・数字ステッカー
アルファベットステッカー(英字・透明)50×50
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(3枚)
表示内容
英字「A」 透明
注文コード
89603577
品番
TSN-50-A-TM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥210
この商品は
表示内容
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
屋内外使用可能です。
アルファベット管理に便利です。
表示内容
英字「A」 透明
取付
粘着シール
材質
塩化ビニール(PVC)
トラスコ品番
438-9131
寸法(mm)
50×50
質量(g)
2
縦(mm)
50
横(mm)
50
質量(g/組)
2
注意
※貼り付ける面のゴミ・油等を拭きとってください。