TRUSCO
TRUSCOの 修理/点検標識
TRUSCOの アルファベット・数字ステッカー
アルファベットステッカー(英字・透明)50×50
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1組(3枚)
注文コード
89603717
品番
TSN-50-G-TM
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
屋内外使用可能です。
アルファベット管理に便利です。
表示内容
英字「G」 透明
取付
粘着シール
材質
塩化ビニール(PVC)
トラスコ品番
438-9255
寸法(mm)
50×50
質量(g)
2
縦(mm)
50
横(mm)
50
質量(g/組)
2
注意
※貼り付ける面のゴミ・油等を拭きとってください。