SP04GB プレミアム レギュラーXウルトラライト CAMO 89603718

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレミアム レギュラーXウルトラライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 グリーン&ブラウン 長さ(m)6 注文コード89603718 品番SP04GB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,880
この商品は色・長さなど6種類から選べます 他の種類を見る

高品質なリップストップファブリックを使用した耐久性が高いカモフラージュネットです。
ベーシックレンジに比べ、よりハイレベルの耐UV加工シリーズです。
長期間屋外で使用してもカビが生えたり腐敗したりしません。
ウォータープルーフです。
葉の形に似せてカットされたレギュラーカットタイプです。
ファブリックのみのウルトラライトタイプです。

グリーン&ブラウン 長さ(m)6 幅(m)2.4 トラスコ品番855-0383 質量(kg)1.4 2018年トラスコ掲載ページ6 1670

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「草よけ/保護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする