TSN-50-K-TM アルファベットステッカー(英字・透明)50×50 TRUSCO 89603796 TSN-50-K-TM アルファベットステッカー(英字・透明)50×50 TRUSCO 89603796

アルファベットステッカー(英字・透明)50×50

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(3枚) 注文コード 89603796 品番 TSN-50-K-TM
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

屋内外使用可能です。
アルファベット管理に便利です。

表示内容英字「K」 透明 取付粘着シール 材質塩化ビニール(PVC) トラスコ品番438-9336 寸法(mm)50×50 質量(g)2 縦(mm)50 横(mm)50 質量(g/組)2
注意
※貼り付ける面のゴミ・油等を拭きとってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする