曜日別特売
6302 標準ベアリング ベストバリュー (開放タイプ) CCTYベアリングジャパン 89604156

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6302 標準ベアリング ベストバリュー (開放タイプ) CCTYベアリングジャパン 89604156
6302 標準ベアリング ベストバリュー (開放タイプ) CCTYベアリングジャパン 89604156

標準ベアリング ベストバリュー (開放タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内径d(Φmm)15
外径D(Φmm)42
幅B(mm)13
質量(g)80.4
内容量1個注文コード89604156品番6302
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

ラジアル荷重のほかにアキシアル荷重を負荷することが可能です。
摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低温、低振動が要求される用途に適しています。
転がり軸受の中で最も代表的な型式です。

用途建機、重機、産業機全般、民生機全般。トラスコ品番828-3235材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)質量(g)80.4外径D(Φmm)42幅B(mm)13内径d(Φmm)152018年トラスコ掲載ページ2 0004ベアリング番台6300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする